※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

G 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50564858 品番EA141CE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥248
販売価格(税別)
225
ソケットorプラグソケット エスコ品番EA141CE-1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50564858
2023-03-05
用途:
コンプレッサーの圧力計の配管に使用
近藤マリンサービス 様

さすがエスコさんの製品でしっかり出来ていますが価格もそれなりに高価です。
急ぎの場合は仕方ありませんが、日常に使うにはちょっと高い。

対象商品:
50564858
2022-02-03
用途:
空気配管接手

全長は15mm
六角形部分の二面幅(適合スパナのサイズ)は14mm 六角部の長さ(厚み?)は7mm
円筒形部分の外径は13.5mm
内部の1/8平行ネジは入り口から出口まで一続きで、
ソケットというよりナットのような構造なので色々と応用が効きそうです。
表面仕上げはニッケルメッキでたいへん綺麗です。

2人が参考にしています
対象商品:
50564858
2022-05-05
用途:
塗装ハンドピースをつなぐ
卸売・小売業

0.3mm エアブラシのゴムホース(ブレードホース)がダメになっても、直接接続ができるようにこの部材を選択。
接続できることは届いた現物で確認ができたので、万が一の予備部材として保管中です。
割り引きなどモノタロウなかなか販売戦略がうまい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする