EA944MR-54 300mmx100m 表面保護シート(青) エスコ 50565122

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

300mmx100m 表面保護シート(青)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50565122品番EA944MR-54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,600
販売価格(税別)
16,000
用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。ライトブルーテープ幅(mm)300テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.07基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系エスコ品番EA944MR-54幅(mm)300厚さ(mm)0.07長さ(m)100主な用途表面保護用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする