※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50565208
品番
EA141CF-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥578
販売価格(税別)
¥
525
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CF-34
全長(mm)
15.5
質量(g)
約24
六角対辺(mm)
24
ねじ有効長(mm)
15.5×10