※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
G 1/4"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50565628
品番
EA141CH-22
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
アウトレット
¥770
¥
619
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CH-22
全長(mm)
34
質量(g)
約20
六角対辺(mm)
17
適合ホース内径(Φmm)
6
ステム有効長(mm)
20
ねじ有効長(mm)
11