エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
G 1/4" シールキャップ(真鍮製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50565768
品番
EA141CJ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CJ-2
全長(mm)
14
質量(g)
約17
六角幅(mm)
17
ねじ有効長(mm)
10