※画像は代表画像です
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
G 3/8" シールキャップ(真鍮製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50565786
品番
EA141CJ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥572
販売価格(税別)
¥
520
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CJ-3
全長(mm)
15.5
質量(g)
約27
六角幅(mm)
22
ねじ有効長(mm)
11