※画像は代表画像です
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
G 3/4" シールキャップ(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50565838
品番
EA141CJ-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)3/4”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CJ-6
全長(mm)
17.5
質量(g)
約47
六角幅(mm)
30
ねじ有効長(mm)
13