RSU617 ウォームライド パンツ RSタイチ 50566198

RSU617 ウォームライド パンツ RSタイチ 50566198 RSU617 ウォームライド パンツ RSタイチ 50566198 RSU617 ウォームライド パンツ RSタイチ 50566198 RSU617 ウォームライド パンツ RSタイチ 50566198 RSU617 ウォームライド パンツ RSタイチ 50566198

ウォームライド パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード50566198 品番RSU617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

きめ細かな肌触りが特徴の裏起毛生地を全面に使用。
身体の動きを妨げないストレッチ素材を採用。

BLACK サイズWM 質量(kg)0.503 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)72 ウエスト(cm)75 裾廻り(cm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする