RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの バイク用アンダー・インナー
RSタイチの ボトムス
ウォームライド パンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
50566225
品番
RSU617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
きめ細かな肌触りが特徴の裏起毛生地を全面に使用。
身体の動きを妨げないストレッチ素材を採用。
色
BLACK
サイズ
L
質量(kg)
0.503
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
84
裾廻り(cm)
22