※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ビニールテープ
エスコの ビニールテープ防食・配管用途
19mmx6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50566407
品番
EA944MT-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,864
販売価格(税別)
¥
6,240
バスケットに入れる
水漏れ等を防ぎます。
色
グレー
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
6.1
テープ厚さ(mm)
3.2
種類
自己融着
エスコ品番
EA944MT-66
材質
ブチル
特性
防水