※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

200mmx130mm テープ用フレキシブルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50567055 品番EA944N-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。
電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。
フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。
フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。
フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。
固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。
テープが自在に戻るショックコードを採用

テープ長さ(m)0.2 基材スチール エスコ品番EA944N-27 材質スチール 全長(mm)200 質量(g)50 棒長(mm)130 テープ長さ(mm)200 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする