テラーメイト
テラーメイトの 店舗運営用品
テラーメイトの キャッシャー/レジ・会計用品
テラーメイトの 紙幣・硬貨計数機
Tix1000 現金カウンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50568298
品番
T-ix 1000 GEN
1月7日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥94,500
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
T-ix1000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金を1台で計数します!
付属品
ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション)
質量(kg)
0.98
機能
計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計
ディスプレイ
バックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
291×152×166(現金プラットフォーム含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
2
注意
現金カウンターの上に物を置いた状態で起動しますと、硬貨の誤カウントが起きますので、起動時は現金プラットフォーム上に物を置かないでください。空調などの当たらない振動のない安定した平面に設置してください。