テラーメイト
テラーメイトの 店舗運営用品
テラーメイトの キャッシャー/レジ・会計用品
テラーメイトの 紙幣・硬貨計数機
Tix2000 現金カウンター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50568307
品番
T-ix 2000 GEN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
T-ix2000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金、金券類を1台で計数します!オプションのプリンターへの接続も可能です。
付属品
ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション)、プリンター(オプション)
質量(kg)
0.98
機能
計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計、接続:プリンター(シリアル)、登録: 金券・つり銭準備金等
ディスプレイ
バックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
291×152×166(現金プラットフォーム含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
2