- プラダンクッションシート養生用 モノタロウ 50568438 - プラダンクッションシート養生用 モノタロウ 50568438 - プラダンクッションシート養生用 モノタロウ 50568438 - プラダンクッションシート養生用 モノタロウ 50568438 - プラダンクッションシート養生用 モノタロウ 50568438

プラダンクッションシート養生用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50568438 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

裏面に発泡ポリエチレンをラミネートした樹脂製片ダンボールをロール状にした商品です!
追従性が高いので、凹凸面も簡単に養生が出来ます。
カッター等で簡単・自由に切断ができ、アイデア次第で様々な用途に使用できます。
軽いので容易に持ち運びができます。

色(本体)ナチュラル 緩衝材:白 用途壁面養生や梱包資材として 材質緩衝材:発泡ポリエチレン 質量(kg)約11 材質(本体)ポリエチレン 寸法(幅Wmm×長さLm)910×50(ロール時:910×約480mm)
注意
※火気を避けてご使用・保管してください。
※商品の劣化防止のため、長時間の直射日光は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする