- ヘッド&ネックバンド クール感覚 モノタロウ 50568456 - ヘッド&ネックバンド クール感覚 モノタロウ 50568456 - ヘッド&ネックバンド クール感覚 モノタロウ 50568456 - ヘッド&ネックバンド クール感覚 モノタロウ 50568456

ヘッド&ネックバンド クール感覚

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50568456 品番-
在庫数量:残り4800点
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暑さ対策として、水に濡らしてヘッドバンドやネックバンドとして冷感効果を感じられる便利品です。
そのままでもヒンヤリ感があります。
汗も吸い取るので夏場や暑い環境下での快適な作業に。

用途暑い環境下でのヘッド&ネックバンドとして 材質ポリエステル、ナイロン ブルー 幅(cm)32 長さ(cm)100
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ご使用の前に商品を水や温水で洗ってからご使用ください。
※水に濡らしてから衣類が濡れない程度まで絞ってください。
※使用後は洗剤を使わず、ぬるま湯で(目安30度)手洗いし、陰干しして十分に乾燥させてから保管してください。
※使用中にかゆみ、かぶれ、発疹など異常を感じたら使用をやめてください。
※過度の力で絞ったり、引っ張ったりしないでください。破損の原因となります。
※濡れた状態で長時間衣類に触れた状態で放置しないでください。色移りの原因となる可能性があります。
※素材の性質上、多少色落ちする場合があります。白いものと洗濯は避けてください。
※アイロン掛けはしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
清掃作業の時
不動産業

白いプラスチックの留め具がはずそうとすると欠けてしまいタオルに食い込んでしまった。

対象商品:
50568456
2023-07-19
用途:
現場作業時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このヘッド&ネックバンドクール感覚タオルは汗を吸い取りしかも首回りがとてもクールな感覚になりました。

対象商品:
50568456
2023-07-28
用途:
屋外作業
日本ケア株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

水にぬらすだけでは熱い屋外では効果が薄いですが、このタオルに市販の保冷剤を巻き付けて区部に巻くことができ、便利です。

対象商品:
50568447
2021-08-18
用途:
日常使用
自動車・二輪車・自転車関連業

夏場の熱中症対策として額や首回りに濡らした状態で巻き付けて使用しております。
一般的なタオルと比べて、やや長めで額に巻き付けて結んでも丁度良い長さで
扱いやすいため非常に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50568456
2020-08-06
用途:
屋外作業時
農・林・水産業

水に濡らして絞るだけでひんやりします。
冷たくなくなってきたら、タオルを広げてパタパタやるとまた冷たさが復活します。

1人が参考にしています
対象商品:
50568447
2020-07-22
用途:
庭の草刈り時に使用
サービス業

暑い中庭の草刈りする際に使用しました。
とても首筋が涼しく快適でした。

対象商品:
50568456
2021-08-09
用途:
ゴルフ

首に巻く筒状のものかと思っていたら、単なる薄い生地のタオルみたいなものでした。使い方がイマイチ判りません。

対象商品:
50568447
2020-07-21
用途:
運動時の首筋冷却
サービス業

水に濡らして軽く絞り、首に巻いて使用しました。布自体の保水力がないため、着ていたシャツが濡れてきてしまい、このネックバンドは乾いた感じでした。
首を冷やすというより、肌触りの良いスカーフを巻いているようで、冷却効果はありません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし、大変申し訳ありません。スカーフを濡らしたら、衣服が濡れない程度まで絞ってご利用いただければと思います。返品保証対象商品ですので、必要であれば保証ご利用ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする