ササガワ
ササガワの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
ササガワの ティッシュペーパー
ササガワの ティッシュケース
ティッシュボックス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50568499
品番
32-4703
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
合成皮革
色
HG02BR ブラウン
質量(g)
470
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×123×72
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×137×87
取出口
(上部)140×45mm
繰り返し・詰め替え
対応