32-4705 ティッシュボックス スクエア ササガワ 50568517 32-4705 ティッシュボックス スクエア ササガワ 50568517 32-4705 ティッシュボックス スクエア ササガワ 50568517 32-4705 ティッシュボックス スクエア ササガワ 50568517

ティッシュボックス スクエア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50568517 品番 32-4705
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質合成皮革 HG03BR ブラウン 質量(g)370 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×72 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×87 取出口(上部)楕円形90×55mm 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする