ササガワ
ササガワの ファイリング
ササガワの クリップボード
メモホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
50568569
品番
32-4710
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペンホルダー付き(Φ12mmまでのペンに対応)。メモホルダー部分はマグネット仕様。
色
ブラック
材質
合成皮革
厚さ(mm)
5
質量(g)
120
外寸(幅W×高さH)(mm)
132×195
マグネット
付き