ササガワ
ササガワの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
ササガワの ティッシュペーパー
ササガワの ティッシュケース
アメニティ・マルチトレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50568623
品番
32-4716
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
歯ブラシやタオルなどのアメニティグッズやティーセットの収納などマルチに使えるトレイ。
材質
合成皮革
色
HG09BK ブラック
質量(g)
780
外寸(mm)
350×270×H53
内寸(mm)
337×257×H45
繰り返し・詰め替え
対応