ササガワ
ササガワの 客室備品・アメニティ
ササガワの 客室用備品
デスクマット マグタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50568727
品番
32-4726
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
メモや書類などが挟める便利なデスクマット。客室だけでなく、フロントにもおすすめ。
メモホルダー部分はマグネット仕様。伝票やメモを挟むことができます。
色
HG14BK ブラック
外寸(mm)
453×335
材質
合成皮革
厚さ(mm)
5
質量(g)
660