32-4733 リモコントレイ ササガワ 50568797 32-4733 リモコントレイ ササガワ 50568797

リモコントレイ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50568797 品番 32-4733
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

リモコンもトレイに置くだけで、お部屋の印象も違ってきます。内底は傾斜になっています。

HG17BR ブラウン 材質合成皮革 質量(g)180 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×228×21 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)65×215×3・10
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
ワイヤレスハンドマイク置きとして
その他業種

見た目も高級感があり、イベントなどでのマイク置きとして使用して印象が良いです。多少の加工は必要ですが、とても満足しています。
もう少しだけ安いと嬉しいですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする