ササガワ
ササガワの ノート・メモ
ササガワの メモ帳
メモボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50568806
品番
32-4734
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
メモは客室の必需品。机上やベッドサイドにすっきりと設置。
色
HG18BK ブラック
材質
合成皮革
質量(g)
100
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×105×23
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×116×30
メモ寸法(mm)
推奨:100角
注意
※メモは付属していません。