ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
ストレートシザー ノーブルアート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
50568885
品番
202089
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
荒刈りから仕上げまでの高性能シザー
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
種別
75
材質
コバルトSP
質量(g)
63
長さ(cm)
20.3
ブレード長さ(mm)
95
アズワン品番
64-5164-78
長さ(inch)
7.5