ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
ストレートシザー AD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
50568903
品番
201778
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
プロペラ刃採用でスピードアップ
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
種別
65P
材質
コバルトSP
質量(g)
60
長さ(cm)
18
ブレード長さ(mm)
79
アズワン品番
64-5164-80
長さ(inch)
6.5