ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
ストレートシザー AD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
50568937
品番
201952
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
プロペラ刃採用でスピードアップ
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
種別
80P
材質
コバルトSP
質量(g)
81
長さ(cm)
21.4
ブレード長さ(mm)
102
アズワン品番
64-5164-83
長さ(inch)
8