ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
ストレートシザー RDN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
50569007
品番
200146
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
女性の小さな手にもしっかり安定、軽い使用感
長さ(cm)
18.1
質量(g)
59
ブレード長さ(mm)
80
種別
65
長さ(inch)
6.5
適合
仕上・万能・細部
材質
コバルトSP
仕様
右利き用
アズワン品番
64-5164-90