ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
ストレートシザー RDN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
50569034
品番
201471
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
女性の小さな手にもしっかり安定、軽い使用感
長さ(cm)
20.5
質量(g)
74
ブレード長さ(mm)
104
種別
80
長さ(inch)
8
適合
仕上・万能
材質
コバルトSP
仕様
右利き用
アズワン品番
64-5164-93