ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
ストレートシザー DS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50569095
品番
200702
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
手の大きさで選べるシザー
仕様
右利き用
適合
荒刈・万能
種別
7A
材質
コバルト
質量(g)
65
長さ(cm)
19
ブレード長さ(mm)
86
長さ(inch)
7