※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50569103
品番
EA153CA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,403
販売価格(税別)
¥
6,730
バスケットに入れる
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)
0~1
エスコ品番
EA153CA-2
質量(g)
350
取付方式
ブラケット付
管接続口径
1/4
全高(mm)
156
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
40
周囲温度(℃)
5~60
面間寸法(mm)
40
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付