曜日別特売
EA153CA-24 Rc 1/2" エアーフィルター付レギュレーター エスコ 50569173

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Rc 1/2" エアーフィルター付レギュレーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50569173品番EA153CA-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,241
販売価格(税別)
9,310
圧力計圧力計付管接続口径1/2ねじの種類Rcエスコ品番EA153CA-24質量(g)800取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)244使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)72設定圧力単位MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする