ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
ストレートシザー ドリームコバルト70F
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50569199
品番
201525
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バランスの絶妙な細身の仕上げシザー
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
材質
コバルト
色
ブルー
質量(g)
60
長さ(cm)
18.9
ブレード長さ(mm)
85
アズワン品番
64-5165-10
長さ(inch)
7