ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
ストレートシザー EX-70
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50569244
品番
201594
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
材質
ステンレス
色
ブルー
質量(g)
64
長さ(cm)
19.3
ブレード長さ(mm)
95
アズワン品番
64-5165-16
長さ(inch)
7