75454 ストレートシザー ドリーム SP-2 ドリーム産業 50569278 75454 ストレートシザー ドリーム SP-2 ドリーム産業 50569278 75454 ストレートシザー ドリーム SP-2 ドリーム産業 50569278 75454 ストレートシザー ドリーム SP-2 ドリーム産業 50569278 75454 ストレートシザー ドリーム SP-2 ドリーム産業 50569278

ストレートシザー ドリーム SP-2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード50569278 品番75454
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

小さい手にも使いやすい大人気シザー

仕様右利き用 適合仕上・万能 材質コバルト グリーン 質量(g)53 長さ(cm)18.7 ブレード長さ(mm)87 アズワン品番64-5165-19 長さ(inch)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする