ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
ストレートシザー ドリーム SP-2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50569314
品番
200870
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
小さい手にも使いやすい大人気シザー
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
材質
コバルト
色
イエロー
質量(g)
53
長さ(cm)
18.7
ブレード長さ(mm)
87
アズワン品番
64-5165-23
長さ(inch)
7