ストレートシザー ファンタジーシザーβ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード50569427 品番202171
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

かわいい柄が選べる仕上げシザー

長さ(cm)19.1 ミツバチ柄2 質量(g)62 ブレード長さ(mm)90 長さ(inch)7 仕様右利き用 適合仕上 材質コバルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする