ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
セニングシザー Lieben(リーベン)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50569454
品番
202003
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
すき率の高いパワフルセニング
仕様
右利き用
適合
仕上・万能・荒刈
材質
コバルトSP
質量(g)
62
長さ(cm)
17.7
ブレード長さ(mm)
75
アズワン品番
64-5165-37