ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
セニングシザー Vegas Special
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50569463
品番
201396
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
すき率の高いパワフルセニング
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
材質
コバルト
質量(g)
72
長さ(cm)
19.5
ブレード長さ(mm)
90
アズワン品番
64-5165-39