ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
セニングシザー ゴッツトリプル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50569488
品番
201761
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
すき率の高いパワフルセニング
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
材質
コバルト
色
シルバー
質量(g)
56
長さ(cm)
16.4
ブレード長さ(mm)
61
アズワン品番
64-5165-41