ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
セニングシザー DW30
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50569515
品番
201655
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自然なカットで微妙なスタイルに応えるセニングシザー
仕様
右利き用
適合
仕上
種別
twih
材質
コバルトSP
色
シルバー
質量(g)
56
長さ(cm)
16.2
ブレード長さ(mm)
64
アズワン品番
64-5165-44