ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
セニングシザー DW30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50569524
品番
201648
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥108,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自然なカットで微妙なスタイルに応えるセニングシザー
仕様
右利き用
適合
仕上
種別
パワー
材質
コバルトSP
色
シルバー
質量(g)
60
長さ(cm)
16.2
ブレード長さ(mm)
63