ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
セニングシザー mini
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50569549
品番
201402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フェイスや足まわりの細かいカットに向いたセニングシザー
長さ(cm)
15.7
質量(g)
50
ブレード長さ(mm)
58
種別
40
仕様
右利き用
適合
仕上・細部
材質
ステンレス