ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
セニングシザー DK-30mini
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50569558
品番
200658
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
フェイスや足まわりの細かいカットに向いたセニングシザー
仕様
右利き用
適合
仕上・細部
材質
コバルトSP
質量(g)
43
長さ(cm)
14.3
ブレード長さ(mm)
46
アズワン品番
64-5165-48