ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
セニングシザー Special
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
適合
仕上・細部
注文コード
50569567
品番
201679
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
目数のバリエーションで違いのある仕上げを可能
仕様
右利き用
適合
仕上・細部
種別
30
材質
コバルト
色
シルバー
質量(g)
57
長さ(cm)
16.5
ブレード長さ(mm)
66