セニングシザー Special

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 適合万能 注文コード50569576 品番201686
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る

目数のバリエーションで違いのある仕上げを可能

仕様右利き用 適合万能 種別40 材質コバルト ブラック 質量(g)54 長さ(cm)16.5 ブレード長さ(mm)66 アズワン品番64-5165-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする