ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
セニングシザー GD-42
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50569628
品番
73818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
スタンダードなセニングシザー
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
材質
ステンレス
質量(g)
52
長さ(cm)
17
ブレード長さ(mm)
65