ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
ミニシザー D-55
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50569698
品番
70350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
細かい作業に適したシザー
仕様
右利き用
適合
万能
材質
ステンレス
質量(g)
40
長さ(cm)
15.5
ブレード長さ(mm)
60