曜日別特売
EA153CC-14 Rc 1/2"   ルブリケータ エスコ 50569706

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Rc 1/2" ルブリケータ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50569706品番EA153CC-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,072
販売価格(税別)
5,520
管接続口径1/2貯油量(mL)200エスコ品番EA153CC-14質量(g)550使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする