ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
カーブシザー 6.8インチカーブ ”Zak”
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50569743
品番
200955
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
曲線・シルエットを大切にする犬種向きシサー
仕様
右利き用
適合
荒刈
材質
ステンレス
質量(g)
59
長さ(cm)
18.5
ブレード長さ(mm)
80
アズワン品番
64-5165-67