カーブシザー L.A.カーブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 50569768 品番 201730
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

曲線・シルエットを大切にする犬種向きシサー

仕様右利き用 適合仕上・万能 種別7.2 材質ステンレス 質量(g)67 長さ(cm)19 ブレード長さ(mm)84 アズワン品番64-5165-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする