ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
レフティシザー LS-70
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50569786
品番
200979
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
レフティ(左利き)の方用シザー
仕様
左利き用
適合
荒刈
材質
ステンレス
質量(g)
64
長さ(cm)
19
ブレード長さ(mm)
87
アズワン品番
64-5165-71